Epäkeskoholkki, ⌀D3 H7: 32Lmm

Tuote nro.: 290391 32L
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
30 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀D3 H7 (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

⌀ D2 48 mm
L1 70 mm
L2 60 mm
⌀ Ds 20 mm
Tuotetyyppi Epäkeskoholkki

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 290391 32L
EAN / GTIN 4045197942173
Valmistajan numero 290391 32L

Kuvaus

Malli:

Säätöalue enintään ± 0,5 mm.
Asteikon jakoviiva vastaa 0,03 mm.

Käyttö:

Kiilauran ja profiilien pistotyökalun pitimien hienosäätö sorveissa ilman Y-akselia.

Sopii:

Ura- ja profiilituenpidin nro 290330290359.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin