Uritusterä ilman viistettä P9, TiN, uraleveydelle m: 22mm

Tuote nro.: 290370 22
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

uraleveydelle m (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

uraleveydelle m 22 mm
Pinnoitus TiN
sovitteen tarkkuuteen P9
Terän leveys w 21,978 mm
Uran syvyys t 11 mm
Terän paksuus b 18 mm
Lastuava aine HSS
Tuotetyyppi Ura- ja profiilityöstön työkalu

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 290370 22
EAN / GTIN 4045197881663
Valmistajan numero 290370 22

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
Alu > 10% Si
N
Teräs < 500 N/mm²
P
Teräs < 750 N/mm²
P
Teräs < 900 N/mm²
P
Teräs < 1100 N/mm²
P
Teräs < 1400 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Ti > 850 N/mm²
S
GG(G)
K
CuZn
N
Grafiitti, GFK, CFK
N
Öljy
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

TiN-pinnoite.
Soveltuu jälkihiontaan.

Käyttö:

Urien tekemiseen standardien DIN 6885, DIN 138 ja tehdasnormien mukaisesti.
Uraleveyksille toleranssilla JS9 on käytettävä toleranssin H7 teriä.

Ohje:

  • Erikoiskokoja (uraleveydet) on saatavilla tilauksesta.
  • Yksityiskohtaiset ohjearvot löytyvät ToolScout-sovelluksesta.

Uraleveydestä 16 mm lähtien tarvitaan ehdottomasti kaksi työstövaihetta. Ensimmäinen vaihe on suoritettava noin puolella uraleveydellä (esim. 10 mm 18 mm:n uraleveydestä).

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin