{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Varren koko | 16 mm | |
Pistoleveys w | 3 mm; 4 mm | |
Käyttötapa | Oikea | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Pistosyvyys tmax | 12 mm | |
Toimintaleveys L4 | 16 mm | |
Pään pituus L1 | 30 mm | |
Kokonaispituus L | 100 mm | |
Ruuvi | 279816 3 (SW5; 5 Nm) | |
aksiaalinen pisto mahdollinen | ei | |
Tuotetyyppi | Kääntöteränpidin |
Tuotekoodi | 278017 16 | |
EAN / GTIN | 4062406381738 | |
Valmistajan numero | 278017 16 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
Pistosorvauspidin, Oikea, Varren koko: 16mm
pyynnöstä
Varastossa
13 kappaletta varastossa
104,42 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
13 kappaletta varastossa
95,91 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
24 kappaletta varastossa
166,75 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa
166,75 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
aksiaalinen pisto mahdollinen | ei | ei | ei | ei |
Kokonaispituus L | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Sisäjäähdytys | ei | ei | ei | ei |
Pään pituus L1 | 30 mm | 21,4 mm | 33 mm | 33 mm |
Varren koko | 16 mm | 12 mm | 16 mm | 16 mm |
Käyttötapa | Oikea | Oikea | Oikea | Oikea |
Tuotetyyppi | Kääntöteränpidin | Kääntöteränpidin | Kääntöteränpidin | Kääntöteränpidin |