{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Laji | HB720 | |
Terän paksuus T | 10,7 mm | |
Kärjen-keskiön etäisyys L3 | 9 mm | |
enimmäistyöstösyvyys tmax | 5 mm | |
Säde r | 1,5 mm | |
Pistoleveys w | 3 mm | |
Syöttö f | 0,01 mm/kierr. - 0,02 mm/kierr. | |
Pinnoitus | TiCN | |
Tuotetyyppi | Pienoisvaihtoterä |
Tuotekoodi | 273975 6/12L | |
EAN / GTIN | 4062406127992 | |
Valmistajan numero | 273975 6/12L |