Poratanko KM elliptinen 16/75 mm

Tuote nro.: 273969 16/75
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
22 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Varren ⌀ DS / ulkoneman pituus L1 (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

varren ⌀ Ds 16 mm
Käyttötapa Oikea
Sisäjäähdytys kyllä
Kapeiden pidinten ulottuma L1 75 mm
Kiinnityspituus L2 15 mm
Kokonaispituus L 145 mm
Kääntöterän ruuvi 279810 1
aksiaalinen pisto mahdollinen kyllä
Tuotetyyppi Sisäsorvauspidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 273969 16/75
EAN / GTIN 4062406128067
Valmistajan numero 273969 16/75

Kuvaus

Malli:

  • Kovametalliterä kiinnitetty päästä ruuvilla, suuri kiinnitysvoima hammastuksen ansiosta.
  • Leikkuuterien vaihto erittäin helppoa.

Elliptinen muoto mahdollistaa suurimman mahdollisen taivutuslujuuden.
Tärinätön kovametallivarsi, jossa on juotettu teräspää ja karkaistu terän kiinnityspaikka.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin