{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Laji | HB7010 | |
Urat normin mukaiset | DIN 472 | |
Uraleveys m (H13) | 0,9 mm | |
Paksuus | 3,6 mm | |
Teräkoko L | 16 mm | |
Aluslevy | Nro 272624 koko S | |
Terän leveys w | 0,99 mm | |
tmax | 1,3 mm | |
lukkorenkaalle DIN 471 / 472 renkaan paksuus | 0,8 mm | |
Kääntöteräjärjestys | oikea | |
Lastuava aine | KM | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä pistosorvaukseen |
Tuotekoodi | 271015 0,9 | |
EAN / GTIN | 4045197463241 | |
Valmistajan numero | 271015 0,9 |