simturn AX -uritustyökalu, oikea, L2 = 12,2 mm, ⌀ Dmin / w: 2/0,5mm

Tuote nro.: 270609 2/0,5
Kopioi
Price per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
Varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ Dmin / w (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Sisäjäähdytys: ei

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä AKDCX800
rei´ille alkaen ⌀ Dmin 2 mm
Hyötypituus 12,2 mm
⌀ D 4 mm
Sisäjäähdytys ei
f 0,85 mm
enimmäispistosyvyys tmax 0,4 mm
Pistoleveys w 0,5 mm
Tuotetyyppi Leikkuupala upotukseen

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 270609 2/0,5
Kopioi
EAN / GTIN 2050002066328
Kopioi
Valmistajan numero A04.0050.12.20GR X800
Kopioi
Valmistaja SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Käyttötaulukko

Alumiini (lyhytlastuinen)
soveltuu / [m/min]
N
ISO-koodi:
400
Alu > 10% Si
soveltuu / [m/min]
N
ISO-koodi:
240
Teräs < 500 N/mm²
soveltuu / [m/min]
P
ISO-koodi:
180
Teräs < 900 N/mm²
soveltuu / [m/min]
P
ISO-koodi:
130
INOX < 900 N/mm²
soveltuu / [m/min]
M
ISO-koodi:
100
INOX > 900 N/mm²
soveltuu / [m/min]
M
ISO-koodi:
70
Ti > 850 N/mm²
soveltuu / [m/min]
S
ISO-koodi:
40
GG(G)
soveltuu / [m/min]
K
ISO-koodi:
110
CuZn
soveltuu / [m/min]
N
ISO-koodi:
210
jatkuva
soveltuu / [m/min]
 
epäsäännöllinen
soveltuu / [m/min]
 
märkä enintään
soveltuu / [m/min]
 

Kuvaus

Malli:

Pinnoite: X800 (uudempi pinnoite GN39:n tilalle)
Ilman kulman pyöristyssädettä (teräväreunainen).

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Suoraosto

Lisää tuote suoraan ostoskoriin: Ilmoita tässä tuotenumero tai tuotekoodi.

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin