• Tuotetta ei voi tilata puuttuvien hintojen vuoksi.

Poratanko terästä 16/07 mm

Tuote nro.: 269989 16/07
  • Sisäsorvaussyvyys enint.: 3×D
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

varren ⌀ Ds 16 mm
Käyttötapa Vasen
Sisäsorvaussyvyys enint. 3×D
Sisäjäähdytys kyllä
ISO-koodi pidin A16Q SDQCR/L07
Sopiva kääntöterä DC.. 0702..
Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin 19 mm
Keskisiirto L3 10 mm
Kiinnityspituus L2 15 mm
Pään pituus L1 28 mm
Kokonaispituus L 180 mm
Kääntöterä-ruuvisarja 269028 7
Käyttö Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi Sisäsorvauspidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 269989 16/07
EAN / GTIN 4067263787150
Valmistajan numero 269989 16/07

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet

Teräpalat

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

    Schaft-⌀ / teränkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin