{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ISO-koodi-kääntöterä | ZCMX 130404 | |
Nirkon säde | 0,4 mm | |
Laji | HBZ035 | |
Pääkäyttöalue | P | |
Koneistusehto | kevyesti hakkaava | |
Lastuamissyvyys ap | 0,4 mm - 2 mm | |
Syöttö f sorvaus | 0,1 mm - 0,3 mm | |
Syöttö f poraus | 0,03 mm - 0,12 mm | |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 50 m/min - 190 m/min | |
sopii työkalun ⌀:lle Dc | 25 mm | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |
Tuotekoodi | 268443 HBZ035 | |
EAN / GTIN | 4062406770167 | |
Valmistajan numero | 268443 HBZ035 |