Kääntöteränpidin SRDCN 30° kääntöterille RC.X neutraali

Tuote nro.: 260611 12/06
Kopioi
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
Varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Varren/terän koko (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Standardi: Tehdasnormi
  • Sisäjäähdytys: ei

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Varren koko 12 mm
Terän koko 6 mm
Käyttötapa Neutraali
Standardi Tehdasnormi
Sisäjäähdytys ei
ISO-koodi pidin SRDCN 1212F06
Sopiva kääntöterä RC.T 0602
Neutraalien pidinten toimintaleveys L4 9 mm
Neutraalien pidinten ulottuma L1 12,4 mm
Neutraalien pidinten kokonaispituus L 80 mm
Kääntöterä-ruuvisarja 269028 15
Asetuskulma κ 30 astetta
Käyttö Tasosorvaus; Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi Kääntöteränpidin

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 260611 12/06
Kopioi
EAN / GTIN 4062406059316
Kopioi
Valmistajan numero 260611 12/06
Kopioi
Valmistaja Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Lisää tuote suoraan ostoskoriin: Ilmoita tässä tuotenumero tai tuotekoodi.

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Your contact person

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin