{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ISO-koodi-kääntöterä | CCMT 060204 | |
Nirkon säde | 0,4 mm | |
Laji | CA510 | |
Lastuava aine | KM | |
Pääkäyttöalue | P | |
Koneistusehto | jatkuva | |
lastunmurtaja | GK | |
Toleranssi | M | |
Lastuamissyvyys ap | 0,5 mm - 3 mm | |
Syöttö f | 0,1 mm/kierr. - 0,3 mm/kierr. | |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 140 m/min - 450 m/min | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 2 | |
viimeistely-/rouhinta-järjestys | Rouhinta-viimeistely | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |
Tuotekoodi | 260192 CA510 | |
EAN / GTIN | 4960664696451 | |
Valmistajan numero | TAA00436 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
CCMT 060204, Laji: CA510
pyynnöstä
Varastossa
80 kappaletta varastossa
8,87 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
2 538 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
10,01 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
8,34 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Vaihtojen/terien lukumäärä | 2 | 2 |
ISO-koodi-kääntöterä | CCMT 060204 | CCMT 060204 |
Lastuamissyvyys ap | 0,5 mm - 3 mm | 0,2 mm - 4 mm |
Laji | CA510 | HB7010-1 |
lastunmurtaja | GK | SM |
Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |
Toleranssi | M | M |