{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ISO-koodi-kääntöterä | CCMT 09T308 | |
Nirkon säde | 0,8 mm | |
Laji | SP4019 | |
Lastuava aine | KM | |
Pääkäyttöalue | UNI | |
Koneistusehto | jatkuva | |
lastunmurtaja | 73 | |
Lastuamissyvyys ap | 0,2 mm - 5 mm | |
Syöttö f | 0,1 mm/kierr. - 0,45 mm/kierr. | |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 30 m/min - 440 m/min | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 2 | |
viimeistely-/rouhinta-järjestys | Rouhinta-viimeistely | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |
Tuotekoodi | 260185 SP4019 | |
EAN / GTIN | 2050001939050 | |
Valmistajan numero | 5659282 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() CCMT 09T308 SP4019
pyynnöstä
Varastossa
112 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
14,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
12,42 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
390 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
17,94 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
14,95 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
458 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
16,28 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
13,57 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
926 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
11,45 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
9,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
540 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
11,45 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
9,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
viimeistely-/rouhinta-järjestys | Rouhinta-viimeistely | Viimeistely | Viimeistely | Rouhinta-viimeistely | Rouhinta-viimeistely |
Lastuava aine | KM | KM | KM | KM | KM |
Koneistusehto | jatkuva | jatkuva | jatkuva | jatkuva | jatkuva |
Lastuamissyvyys ap | 0,2 mm - 5 mm | 0,1 mm - 4 mm | 0,1 mm - 4 mm | 0,2 mm - 4 mm | 0,2 mm - 4 mm |
Laji | SP4019 | HB7310 | HU7310 | HB7010-1 | HB7120-1 |
lastunmurtaja | 73 | AM | AM | SM | VM |
Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |