{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ISO-koodi-kääntöterä | CCMT 120408 | |
Nirkon säde | 0,8 mm | |
Laji | HB7130-2 | |
Lastuava aine | KM | |
Pääkäyttöalue | M | |
Koneistusehto | kevyesti hakkaava | |
lastunmurtaja | VM | |
Toleranssi | M | |
Lastuamissyvyys ap | 0,2 mm - 4 mm | |
Syöttö f | 0,1 mm/kierr. - 0,4 mm/kierr. | |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 70 m/min - 240 m/min | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 2 | |
viimeistely-/rouhinta-järjestys | Viimeistely | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |
Tuotekoodi | 260160 HB7130-2 | |
EAN / GTIN | 4062406750190 | |
Valmistajan numero | 260160 HB7130-2 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
CC.T 120408, Laji: HB7130-2
pyynnöstä
Varastossa
339 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
14,28 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
11,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
505 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
14,01 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
11,67 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
305 kappaletta varastossa
8,80 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Nirkon säde | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
viimeistely-/rouhinta-järjestys | Viimeistely | Rouhinta-viimeistely | Rouhinta-viimeistely |
Lastuamissyvyys ap | 0,2 mm - 4 mm | 0,2 mm - 4 mm | 0,3 mm - 3 mm |
Syöttö f | 0,1 mm/kierr. - 0,4 mm/kierr. | 0,1 mm/kierr. - 0,3 mm/kierr. | 0,05 mm/kierr. - 0,35 mm/kierr. |
Pääkäyttöalue | M | M | MF |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 70 m/min - 240 m/min | 60 m/min - 230 m/min | 50 m/min - 200 m/min |
Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |