{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ISO-koodi-kääntöterä | CCMT 060204 | |
Nirkon säde | 0,4 mm | |
Laji | HB7130-2 | |
Lastuava aine | KM | |
Pääkäyttöalue | M | |
Koneistusehto | kevyesti hakkaava | |
lastunmurtaja | VS | |
Toleranssi | M | |
Lastuamissyvyys ap | 0,2 mm - 2,5 mm | |
Syöttö f | 0,1 mm/kierr. - 0,3 mm/kierr. | |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 80 m/min - 270 m/min | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 2 | |
viimeistely-/rouhinta-järjestys | Rouhinta-viimeistely | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |
Tuotekoodi | 260052 HB7130-2 | |
EAN / GTIN | 4062406750107 | |
Valmistajan numero | 260052 HB7130-2 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
CC.T 060204, Laji: HB7130-2
pyynnöstä
Varastossa
1 529 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
10,01 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
8,34 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 185 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
9,80 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
8,17 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
923 kappaletta varastossa
6,21 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Nirkon säde | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
ISO-koodi-kääntöterä | CCMT 060204 | CCMT 060204 | CC.T 060202 |
viimeistely-/rouhinta-järjestys | Rouhinta-viimeistely | Viimeistely | Rouhinta-viimeistely |
Koneistusehto | kevyesti hakkaava | kevyesti hakkaava | kevyesti hakkaava |
Laji | HB7130-2 | HB7140-1 | HBT130 |
Syöttö f | 0,1 mm/kierr. - 0,3 mm/kierr. | 0,1 mm/kierr. - 0,3 mm/kierr. | 0,05 mm/kierr. - 0,2 mm/kierr. |
Pääkäyttöalue | M | M | MF |