{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Varren koko | 25 mm | |
Terän koko | 9 mm | |
Käyttötapa | Oikea | |
Standardi | Tehdasnormi | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
ISO-koodi pidin | SCLCR/L 2525M09 | |
Sopiva kääntöterä | CC.. 09T3.. | |
Toimintaleveys L4 | 32 mm | |
Pään pituus L1 | 19 mm | |
Kokonaispituus L | 150 mm | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 269028 2 | |
Asetuskulma κ | 95 astetta | |
Käyttö | Tasosorvaus; Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen | |
Tuotetyyppi | Kääntöteränpidin |
Tuotekoodi | 260048 25/09 | |
EAN / GTIN | 4067263109631 | |
Valmistajan numero | 260048 25/09 |