{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ISO-koodi-kääntöterä | VNMG 160404 | |
Nirkon säde | 0,4 mm | |
Laji | CA4515 | |
Lastuava aine | KM | |
Pääkäyttöalue | K | |
Koneistusehto | kevyesti hakkaava | |
lastunmurtaja | STD | |
Lastuamissyvyys ap | 0,75 mm - 3 mm | |
Syöttö f | 0,05 mm/kierr. - 0,7 mm/kierr. | |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 110 m/min - 360 m/min | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 4 | |
viimeistely-/rouhinta-järjestys | Rouhinta-viimeistely | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |
Tuotekoodi | 251822 CA4515 | |
Valmistajan numero | TJH07550 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
VNMG 160404, Laji: CA4515 |
pyynnöstä
Varastossa
207 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
17,53 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
14,61 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
431 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
15,11 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
12,59 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Pinnoitus | pinnoittamaton | ||
ISO-koodi-kääntöterä | VNMG 160404 | VNMG 160404 | VNMG 160404 |
viimeistely-/rouhinta-järjestys | Rouhinta-viimeistely | Viimeistely | Viimeistely |
Koneistusehto | kevyesti hakkaava | kevyesti hakkaava | kevyesti hakkaava |
Laji | CA4515 | HU7305-1 | HB725-1 |
lastunmurtaja | STD | AM1 | UM1 |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 110 m/min - 360 m/min | 400 m/min - 700 m/min | 50 m/min - 250 m/min |