{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ISO-koodi-kääntöterä | TNMG 160408 | |
Nirkon säde | 0,8 mm | |
Laji | KW10 | |
Lastuava aine | KM | |
Pääkäyttöalue | N | |
Koneistusehto | kevyesti hakkaava | |
lastunmurtaja | AH | |
Lastuamissyvyys ap | 1 mm - 4 mm | |
Syöttö f | 0,1 mm/kierr. - 0,35 mm/kierr. | |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 60 m/min - 400 m/min | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 6 | |
viimeistely-/rouhinta-järjestys | Rouhinta-viimeistely | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |
Tuotekoodi | 251583 KW10 | |
EAN / GTIN | 4960664220861 | |
Valmistajan numero | TWE04429 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
TNMG 160408, Laji: KW10
pyynnöstä
Varastossa
61 kappaletta varastossa
14,24 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
52 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
15,04 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
12,54 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
ISO-koodi-kääntöterä | TNMG 160408 | TNMG 160408 |
viimeistely-/rouhinta-järjestys | Rouhinta-viimeistely | Viimeistely |
Koneistusehto | kevyesti hakkaava | kevyesti hakkaava |
Lastuamissyvyys ap | 1 mm - 4 mm | 0,2 mm - 5 mm |
Laji | KW10 | HU7305-1 |
lastunmurtaja | AH | AM1 |
Syöttö f | 0,1 mm/kierr. - 0,35 mm/kierr. | 0,05 mm/kierr. - 0,6 mm/kierr. |