Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Vaihtoehtoinen tuote:

Eco-kääntöteränpidin 20/16 mm

Tuote nro.: 251402 20/16

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Varren/terän koko (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Eco
Varren koko 20 mm
Terän koko 16 mm
Käyttötapa Oikea
Sisäjäähdytys kyllä
ISO-koodi pidin MTJNR/L 2020X16
Sopiva kääntöterä TN.. 1604..
Toimintaleveys L4 25 mm
Pään pituus L1 32 mm
Kokonaispituus L 91 mm
Ruuvisarja 259023 1
Aluslevy 259031 31
Kiinnitysrauta 259038 1
Sokka 259049 1
Asetuskulma κ 93 astetta
Käyttö Tasosorvaus; Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi Kääntöteränpidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 251402 20/16
Valmistajan numero 251402 20/16

Kuvaus

Malli:

Sisäinen jäähdytysnesteen syöttö terään. Jäähdytys tarkkuussuuttimien avulla vähentää lämpörasitusta kohdistetusti ja tehokkaasti, koska jäähdytysnestesuihku suuntautuu optimaalisesti lastun ja leikkuureunan väliin. Korkeampi tuottavuus, pitempi käyttöikä ja suurempi prosessivarmuus.

Malli - kuva:

Kohdistus asteikon sisällä takaa puhtaan jäähdytysaineen syötön.
Optimaalinen terän voitelu jäähdytysnesteellä.

Ohje:

Jäähdytysaineen syöttö mahdollista vain käytettäessä GARANT eco-System-kiinnikkeitä nro 317900319886.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin