{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ISO-koodi-kääntöterä | SNMG 120408 | |
Nirkon säde | 0,8 mm | |
Laji | CA515 | |
Lastuava aine | KM | |
Pääkäyttöalue | P | |
Koneistusehto | jatkuva | |
lastunmurtaja | PS | |
Lastuamissyvyys ap | 1 mm - 4 mm | |
Syöttö f | 0,15 mm/kierr. - 0,6 mm/kierr. | |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 70 m/min - 435 m/min | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 8 | |
viimeistely-/rouhinta-järjestys | Rouhinta-viimeistely | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |
Tuotekoodi | 251254 CA515 | |
EAN / GTIN | 4960664676958 | |
Valmistajan numero | TAB05216 |