Kääntöteränpidin, Vasen, Varren/terän koko: 32/19mm

Tuote nro.: 250023 32/19
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
21 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Varren/terän koko (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Sisäjäähdytys: ei

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Varren koko 32 mm
Terän koko 19 mm
Käyttötapa Vasen
Standardi Tehdasnormi
Sisäjäähdytys ei
ISO-koodi pidin PCKNR/L 3232P19
Sopiva kääntöterä CN.. 1906..
Toimintaleveys L4 40 mm
Pään pituus L1 40 mm
Kokonaispituus L 170 mm
Aluslevy 259031 36
Kiinnitysvipu 259015 13
Kiinnitys-vivunruuvi 259018 13
Jousisarja 259044 7
Jousisokka-srj. 259047 5
Asetuskulma κ 75 astetta
Käyttö Tasosorvaus; Tasosorvaus; Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi Kääntöteränpidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 250023 32/19
EAN / GTIN 4045197782656
Valmistajan numero 250023 32/19

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin