Kääntöteränpidin, Oikea, Varren/terän koko: 40/19mm

Tuote nro.: 250022 40/19
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Varren/terän koko (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Sisäjäähdytys: ei

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Varren koko 40 mm
Terän koko 19 mm
Käyttötapa Oikea
Standardi Tehdasnormi
Sisäjäähdytys ei
ISO-koodi pidin PCKNR/L 4040S19
Sopiva kääntöterä CN.. 1906..
Toimintaleveys L4 50 mm
Pään pituus L1 45 mm
Kokonaispituus L 250 mm
Aluslevy 259031 17
Kiinnitysvipu 259015 1
Kiinnitys-vivunruuvi 259018 1
Jousisarja 259044 1
Jousisokka-srj. 259047 1
Asetuskulma κ 75 astetta
Käyttö Tasosorvaus; Tasosorvaus; Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi Kääntöteränpidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 250022 40/19
EAN / GTIN 4062406119256
Valmistajan numero 250022 40/19

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin