{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
rei´ille alkaen ⌀ Dmin | 8 mm | |
Vakiokierre | M12 | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Nousulle enintään | 1,75 mm | |
Varren ⌀ d | 8 mm | |
f | 3,75 mm | |
a | 7,7 mm | |
s | 0,85 mm | |
sopiva kiinnityspidin nro 240100 | 12/8; 16/8 | |
Tuotetyyppi | Leikkuupala upotukseen |
Tuotekoodi | 240200 8/M12 | |
Valmistajan numero | H54 82150.1782 |