KOMET®-sorvausteränpidin, Tyyppi: B8

Tuote nro.: 240070 B8
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pituus 100 mm
Leveys 12 mm
Korkeus 12 mm
Kiinnitysporaus 8 ; 8 mm
Leikkuureunan korkeus d 6 mm
Tuotetyyppi Teränpidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 240070 B8
EAN / GTIN 4047109003996
Valmistajan numero H05 25110

Kuvaus

Malli:

Porrastettu uritus kummallakin puolella.

Käyttö:

Poratankojen nro 240074 − nro 240088kiinnitykseen tai HSS-pyörökierreterille nro 295020.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin