{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | KUB Quatron® | |
Nimellis-⌀ D | 43 | |
Poraussyvyys kääntöteräporille enintään | 3×D | |
Varsi | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Poran käyttö | Keskiöporaus; rajoitetusti poikittaisporaus; viistoporaus; Poikittaisporaus; Pakettiporaus; Päällekkäinporaus; Viisto ulostulo; Viistoporaus | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Hyötypituus L1 | 129 mm | |
Ulkonema LA | 168 mm | |
varren ⌀ Ds | 32 mm | |
Varren pituus Ls | 60 mm | |
ISO-koodi-kääntöterä | SOEX 120508 44-.. | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 239652 20IP (6,3 Nm) | |
Terien lkm Z | 1 | |
Kokonaispituus L | 228 mm | |
Tuotetyyppi | Kääntöteräpora |
Tuotekoodi | 235502 43 | |
EAN / GTIN | 4047109026544 | |
Valmistajan numero | U11 84300 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() KOMET KUB Quatron® -kääntöterä-massiivipora Yhdistelmävarsi 43 mm
pyynnöstä
Saatavilla 6-8 viikossa
0 kappaletta varastossa
663,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa
354,20 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa
418,60 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 1 | 1 | 1 |
Kokonaispituus L | 228 | 185 | 228 |
Nimellis-⌀ D | 43 | 43 | 43 |
varren ⌀ Ds | 32 | 32 | 32 |
Varren pituus Ls | 60 | 60 | 60 |
Tuotetyyppi | Kääntöteräpora | Kääntöteräpora | Kääntöteräpora |
Ulkonema LA | 168 | 125 | 168 |