HiPer-Drill-leikkuupää n7, HU7810, ⌀ D: 26-Xmm

Tuote nro.: 231630 26-X
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    226,32 € / kpl
  • alkaen 5 kpl
    188,60 € / kpl
  • Pienin tilausmäärä 3 kpl
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ D (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: KM
  • Kärkikulma: 135
  • Semi-Standard: kyllä

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja HiPer-Drill
⌀-alue 26,00 mm - 26,99 mm
Laji HU7810
Lastuava aine KM
Kärkikulma 135 astetta
Peruselementin koko 26
Syöttö f alumiinissa, lyhytlastuinen 0,47 mm/kierr.
Semi-Standard kyllä
Terien lkm Z 2
Vaihtojen/terien lukumäärä 1
Pinnoitus pinnoittamaton
Tuotetyyppi Leikkuupala poraukseen

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 231630 26-X
EAN / GTIN 4062406635763
Valmistajan numero 231630 26-X

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
250
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
200
Alu > 10% Si
N
150
CuZn
N
180
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

Prismahiottu kärki tarkkaan asemointiin ja vakaaseen pitoon.
Pyörimistarkkuus asennettuna ≤ 20 µm. Rei'ille tarkkuuteen IT9 asti.

Ohje:

Työstöarvot koskevat peruselementtiä 5×D.
Tee ohjausreiät ainoastaan samantyyppisellä leikkuupäällä.
Toimitusaika: 10 työviikkoa
Vähimmäistilausmäärä: 3 kpl
Asiakaskohtainen mittatilaustyö:
Tilauksen peruminen mahdollista enintään 3 työpäivän kuluttua tilausvahvistuksen saamisesta. Palauttaminen ei ole mahdollista.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin