{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | HiPer-Drill | |
Malli | 5×D | |
Varsi | ISO 9766 | |
Poran käyttö | rajoitetusti poikittaisporaus; rajoitetusti pakettiporaus; rajoitetusti viisto ulostuloporaus; rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
⌀-alue Dc | 49 mm - 50,99 mm | |
Hyötypituus L1 | 255 mm | |
varren ⌀ Ds | 40 mm | |
Varren pituus Ls | 70 mm | |
Kiinnitysruuvi | 231999 25IP1 | |
Kokonaispituus L | 394 mm | |
Tuotetyyppi | Kääntöteräpora |
Tuotekoodi | 231610 49 | |
EAN / GTIN | 4062406641511 | |
Valmistajan numero | 231610 49 |