XDPW 070308 SR ST1400

Tuote nro.: 212927 ST1400
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    17,73 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    14,78 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
2 118 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä XDPW 070308 SR
tyyppi ST1400
Nirkon säde 0,8 mm
Laji HB7525
Lastuava aine KM
Säätösäde, kun ap max 1,58 mm
enimmäistyöstösyvyys ap max 0,85 mm
Syöttö fz / hammas 0,65 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä 4
Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 212927 ST1400
EAN / GTIN 4045197812568
Valmistajan numero 212927 ST1400

Käyttötaulukko

Teräs < 1100 N/mm²
P
180
Teräs < 1400 N/mm²
P
160
märkä enintään
 
märkä vähintään
 
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Ohje:

Ohjelastuamisarvot arvoille ae = 0,5 … 1×D / ap max

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin