Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Vaihtoehtoinen tuote:

TKM-jyrsin ja lastuohjain TPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 12mm

Tuote nro.: 203091 12

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ f8 DC (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: Tehdasnormi
  • tyyppi: N
  • Toleranssi, nimellis-⌀: f8
  • HammaslukuZ: 5

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän ⌀ DC 12 mm
Pinnoitus TiAlN
Lastuava aine TKM
Standardi Tehdasnormi
tyyppi N
Toleranssi, nimellis-⌀ f8
HammaslukuZ 5
Nousukulma 40 astetta
Kierukkakulmaominaisuus epätasainen
Terien jako epätasainen
syöttösuunta vaakasuora ja vino
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana 0,03×D
Varsi DIN 6535 HB, h6
Tasapainotusluokka varrella G 2,5, kun HB
Sisäjäähdytys ei
Lastuamisstrategia TPC
Terän pituus Lc 60 mm
Kokonaispituus L 112 mm
varren ⌀ Ds 12 mm
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa 0,24 mm
Nurkkaviisteen kulma 45 astetta
Lastun keskipaksuus hmax TPC-jyrsinnälle Tooloxissa 44 HRC 0,044 mm
Värirengas vihreä
Tuotetyyppi Kulmajyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 203091 12
EAN / GTIN 4045197814425
Valmistajan numero 203091 12

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
350
Teräs < 750 N/mm²
P
310
Teräs < 900 N/mm²
P
270
Teräs < 1100 N/mm²
P
200
Teräs < 1400 N/mm²
P
120
TOOLOX 33
H
50
TOOLOX 44
H
30
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
20
INOX < 900 N/mm²
M
190
INOX > 900 N/mm²
M
120
Uni
 
märkä enintään
 
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

Varsinkin TPC-käyttöön tarkoitettuihin yleiskäyttöisiin suurtehojyrsimiin.
Vahvistettu sydänosa. Porrastettu lastunkatkaisu Optimoitu taivutusmurtolujuus ultrahienoraeseoksilla

Ohje:

hmax: Taulukon arvot ovat enimmäisarvoja.
ae max = 0,03×D TPC-työstöön.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


TKM-jyrsin ja lastuohjain TPC, TiAlN, ⌀ f8 D<sub>C</sub>: 12mm

TKM-jyrsin ja lastuohjain TPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 12mm

pyynnöstä
Varastossa
23 kappaletta varastossa
232,30 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
131 kappaletta varastossa
152,95 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Nurkkaviisteen kulma 45 astetta 45 astetta 45 astetta
Terän ⌀ DC 12 mm 12 mm 12 mm
Terän pituus Lc 60 mm 60 mm 60 mm
Lastuava aine TKM TKM TKM
tyyppi N N N
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa 0,24 mm 0,24 mm 0,2 mm
varren ⌀ Ds 12 mm 12 mm 12 mm

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin