{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 16 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | HSS PM | |
Standardi | DIN 844 B | |
Jyrsintäprofiili | WR | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | js14 | |
HammaslukuZ | 3 | |
Nousukulma | 36 astetta | |
syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | |
Varsi | DIN 1835 B, h6 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Terän pituus Lc | 63 mm | |
Kokonaispituus L | 123 mm | |
varren ⌀ Ds | 16 mm | |
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa | 0,7 mm | |
Nurkkaviisteen kulma | 45 astetta | |
Syöttö fz uranjyrsintään alumiinissa, lyhytlastuinen | 0,075 mm | |
Värirengas | keltainen | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 192541 16 | |
EAN / GTIN | 4045197547569 | |
Valmistajan numero | 192541 16 |