{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 20 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | HSS PM | |
Standardi | DIN 844 B | |
Jyrsintäprofiili | NR | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | js12 | |
HammaslukuZ | 3 | |
Nousukulma | 25 astetta | |
syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | |
Varsi | DIN 1835 B, h6 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Terän pituus Lc | 38 mm | |
Kokonaispituus L | 104 mm | |
varren ⌀ Ds | 20 mm | |
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa | 0,6 mm | |
Nurkkaviisteen kulma | 45 astetta | |
Syöttö fz uranjyrsintään teräksessä < 750 N/mm2 | 0,05 mm | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 192445 20 | |
EAN / GTIN | 4045197106162 | |
Valmistajan numero | 192445 20 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
Rouhintajyrsin HSS-PM, TiAlN, ⌀ js12 DC: 20mm
pyynnöstä
Varastossa
65 kappaletta varastossa
126,50 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
363 kappaletta varastossa
151,80 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
163 kappaletta varastossa
125,35 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa
177,68 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Sisäjäähdytys | ei | ei | ei | ei |
Terän ⌀ DC | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Terän pituus Lc | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
Lastuava aine | HSS PM | HSS PM | HSS PM | HSS PM |
HammaslukuZ | 3 | 5 | 5 | 4 |
syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | vaakasuora, vino ja pystysuora | vaakasuora, vino ja pystysuora | vaakasuora, vino ja pystysuora |
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa | 0,6 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 0,3 mm |