{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 14 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | HSS PM | |
Standardi | DIN 844 B | |
Jyrsintäprofiili | NR | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | js12 | |
HammaslukuZ | 3 | |
Nousukulma | 25 astetta | |
syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | |
Varsi | DIN 1835 B, h6 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Terän pituus Lc | 26 mm | |
Kokonaispituus L | 83 mm | |
varren ⌀ Ds | 12 mm | |
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa | 0,6 mm | |
Nurkkaviisteen kulma | 45 astetta | |
Syöttö fz uranjyrsintään teräksessä < 750 N/mm2 | 0,03 mm | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 192445 14 | |
EAN / GTIN | 4045197106124 | |
Valmistajan numero | 192445 14 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
Rouhintajyrsin HSS-PM, TiAlN, ⌀ js12 DC: 14mm
pyynnöstä
Varastossa
20 kappaletta varastossa
81,19 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
59 kappaletta varastossa
103,50 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
38 kappaletta varastossa
83,72 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
28 kappaletta varastossa
102,81 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Nurkkaviisteen kulma | 45 astetta | 45 astetta | 45 astetta | 45 astetta |
Värirengas | ilman | vihreä | ilman | ilman |
Sisäjäähdytys | ei | ei | ei | ei |
Standardi | DIN 844 B | DIN 844 | DIN 844 | DIN 844 B |
Nousukulma | 25 astetta | 30 astetta | 30 astetta | 50 astetta |
Toleranssi, nimellis-⌀ | js12 | ±0,12 | k12 | k10 |
varren ⌀ Ds | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |