{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 9 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | HSS PM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | e8 | |
HammaslukuZ | 3 | |
Nousukulma | 30 astetta | |
syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | |
Varsi | HB ja h6 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Terän pituus Lc | 19 mm | |
Kokonaispituus L | 56 mm | |
varren ⌀ Ds | 10 mm | |
Nurkkaviisteen kulma | 90 astetta | |
Syöttö fz uranjyrsintään teräksessä < 750 N/mm2 | 0,018 mm | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 191420 9 | |
EAN / GTIN | 4045197102720 | |
Valmistajan numero | 191420 9 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Pienoisjyrsin HSS-PM 9 mm
pyynnöstä
Varastossa
57 kappaletta varastossa
40,37 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
53 kappaletta varastossa
45,77 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
56 kappaletta varastossa
38,07 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
65 kappaletta varastossa
38,41 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Nurkkaviisteen kulma | 90 astetta | 90 astetta | 90 astetta | 90 astetta |
Standardi | Tehdasnormi | DIN 844 B | Tehdasnormi | DIN 844 B |
Terän ⌀ DC | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Terän pituus Lc | 19 mm | 19 mm | 11 mm | 19 mm |
Lastuava aine | HSS PM | HSS PM | HSS PM | HSS PM |
tyyppi | N | N | N | N |
HammaslukuZ | 3 | 3 | 3 | 4 |