Kierteitystyökalusarja ja kierretappisarja, 3-osainen M3-20

Tuote nro.: 145117 M3-20
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
27 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Metrisille kierteille Yksikköhinta sis. alv
  • Kierretyyppi: M
  • Kylkikulma: 60

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kierretyyppi M
Kylkikulma 60 astetta
metrisille kierteille M3 - M20
Pituus 532 mm
Leveys 256 mm
Korkeus 63 mm
Tuotetyyppi Kierreleuat

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 145117 M3-20
EAN / GTIN 4062406301521
Valmistajan numero 145117 M3-20

Kuvaus

Malli:

Kestävä peltikotelo, jossa on kantokahva ja kaksi epäkeskolukkoa. Jokainen työkalu pysyy kuljetettaessa varmasti paikoillaan omassa pidikkeessään ja on heti käyttövalmis. Kierretapit nousevat kantta avattaessa pystyyn. Katso työkalujen yksityiskohtaiset kuvaukset tuotteiden kohdalta.

Sisältö:

kussakin 1 kierretappisarja, 3 osaa nro 130250: Koot M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12; M14; M16; M18; M20
1 kierretapin väännin nro 140330: Koot M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12; M14; M16; M18; M20
1 säädettävä kierretapin väännin nro 148410: Koko 1.1/2; 3
1 kierretapin vääntimen pidike nro 149310: Koot 20×5; 20×7; 25×9; 30×11; 38×14; 45×18
1 kierremalline nro 477000: Koko M/W
1 ruuvitaltta nro 664300: Koko 3×60
1 työkalupidin, räikkä, nro 148700: Koot 85; 110

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


Kierteitystyökalusarja ja kierretappisarja, 3-osainen M3-20

Kierteitystyökalusarja ja kierretappisarja, 3-osainen M3-20

pyynnöstä
Varastossa
27 kappaletta varastossa
796,95 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa
1 154,60 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Leveys 256 480
Kylkikulma 60 60
metrisille kierteille M3 - M20 M3 - M20
Kierretyyppi M M
Korkeus 63 63
Pituus 532 602
Tuotetyyppi Kierreleuat Kierreleuat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin