Kierteitystyökalusarja ja kierretappisarja, 3-osainen M3-12

Tuote nro.: 145117 M3-12
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
38 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Metrisille kierteille Yksikköhinta sis. alv
  • Kierretyyppi: M
  • Kylkikulma: 60

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kierretyyppi M
Kylkikulma 60 astetta
metrisille kierteille M3 − M12
Pituus 416 mm
Leveys 221 mm
Korkeus 55 mm
Tuotetyyppi Kierreleuat

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 145117 M3-12
EAN / GTIN 4062406301514
Valmistajan numero 145117 M3-12

Kuvaus

Malli:

Kestävä peltikotelo, jossa on kantokahva ja kaksi epäkeskolukkoa. Jokainen työkalu pysyy kuljetettaessa varmasti paikoillaan omassa pidikkeessään ja on heti käyttövalmis. Kierretapit nousevat kantta avattaessa pystyyn. Katso työkalujen yksityiskohtaiset kuvaukset tuotteiden kohdalta.

Sisältö:

kussakin 1 kierretappisarja, 3 osaa nro 130250: Koko M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12
1 kierretapin väännin nro 140330: Koko M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12
kussakin 1 kierukkapora nro 114030: koot 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2
1 säädettävä kierretapin väännin nro 148410: koot 1; 2
1 työkalupidin, räikkä, nro 148700: Koko 85
1 kierretapin vääntimen pidike nro 149310: Koot 20×5; 20×7; 25×9; 30×11; 38×14
1 kierremalline nro 477000: Koko M/W
1 ruuvitaltta nro 664300: Koko 3×60

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


Kierteitystyökalusarja ja kierretappisarja, 3-osainen M3-12

Kierteitystyökalusarja ja kierretappisarja, 3-osainen M3-12

pyynnöstä
Varastossa
38 kappaletta varastossa
400,20 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
552,00 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa
552,00 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Leveys 221 229 223
Kylkikulma 60 60 60
metrisille kierteille M3 − M12 M3 − M12 M3 − M12
Kierretyyppi M M M
Korkeus 55 58 55
Pituus 416 418 420
Tuotetyyppi Kierreleuat Kierreleuat Kierreleuat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin