{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kierteen koko | M24×1,5 | |
Pinnoitus | höyrytetty | |
Kierretyyppi | MF | |
Kylkikulma | 60 astetta | |
Lastuava aine | HSS E | |
Standardi | DIN 374 | |
Kierrenormi | DIN 13 | |
Toleranssiluokka | ISO 2 6H | |
Etuviiste | C | |
Nousukulma | 40 astetta | |
Varsi | Lieriövarsi, h9 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Käyttö poraustavalla | enintään 3×D pohjareiällä | |
Leikkaussuunta | Oikea | |
Kierteennousu | 1,5 mm | |
Kokonaispituus L | 140 mm | |
varren ⌀ Ds | 18 mm | |
Varren nelikulmio □ | 14,5 mm | |
Alkureiän ⌀ | 22,5 mm | |
Kierteen ⌀ | 24 mm | |
Kierretyökalun tyyppi | Konekierretappi perinteiseen työstöön | |
Lastu-urien määrä | 4 | |
Värirengas | ilman | |
Terien lkm Z | 4 | |
Kierteen syvyys | 72 mm | |
Tuotetyyppi | Kierretappi |
Tuotekoodi | 136260 24X1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197079251 | |
Valmistajan numero | 136260 24X1,5 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Konekierretappi, höyrytetty, MF: 24X1,5
pyynnöstä
Varastossa
105 kappaletta varastossa
149,50 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
18 kappaletta varastossa
174,23 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
47 kappaletta varastossa
97,06 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kylkikulma | 60 astetta | 60 astetta | 60 astetta |
Kierrenormi | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Kierteennousu | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |
Sisäjäähdytys | ei | ei | ei |
Nousukulma | 40 astetta | 15 astetta | 40 astetta |
varren ⌀ Ds | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Tuotetyyppi | Kierretappi | Kierretappi | Kierretapit |