{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kierteen koko | M20 | |
Pinnoitus | TiN | |
Kierretyyppi | M | |
Kylkikulma | 60 astetta | |
Lastuava aine | HSS E PM | |
Standardi | DIN 376 | |
Kierrenormi | DIN 13 | |
Toleranssiluokka | ISO 2X 6HX | |
Etuviiste | B | |
Varsi | Lieriövarsi, h9 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Käyttö poraustavalla | enintään 3×D läpireiällä | |
Leikkaussuunta | Oikea | |
Kierteennousu | 2,5 mm | |
Kokonaispituus L | 140 mm | |
varren ⌀ Ds | 16 mm | |
Varren nelikulmio □ | 12 mm | |
Alkureiän ⌀ | 17,5 mm | |
Kierteen ⌀ | 20 mm | |
Kierretyökalun tyyppi | Konekierretappi dynaamiseen työstöön | |
Lastu-urien määrä | 3 | |
Värirengas | pun. | |
Terien lkm Z | 3 | |
Kierteen syvyys | 60 mm | |
Tuotetyyppi | Kierretappi |
Tuotekoodi | 131935 M20 | |
Valmistajan numero | 131935 M20 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Konekierretappi HSSE-PM, TiN, M: M20 |
pyynnöstä
Varastossa
81 kappaletta varastossa
83,72 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Lastu-urien määrä | 3 | 4 |
Kokonaispituus L | 140 mm | 140 mm |
Kierrenormi | DIN 13 | DIN 13 |
Kierteennousu | 2,5 mm | 2,5 mm |
Alkureiän ⌀ | 17,5 mm | 17,5 mm |
Kierteen syvyys | 60 mm | 60 mm |
Tuotetyyppi | Kierretappi | Kierretappi |