{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kierteen koko | M2 | |
Pinnoitus | DLC | |
Kierretyyppi | M | |
Kylkikulma | 60 astetta | |
Lastuava aine | HSS E PM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
Kierrenormi | DIN 13 | |
Toleranssiluokka | ISO 2X 6HX | |
Etuviiste | B | |
Varsi | Lieriövarsi, h9 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Käyttö poraustavalla | enintään 4×D läpireiällä | |
Leikkaussuunta | Oikea | |
Kierteennousu | 0,4 mm | |
Kokonaispituus L | 47 mm | |
varren ⌀ Ds | 2,8 mm | |
Varren nelikulmio □ | 2,1 mm | |
Alkureiän ⌀ | 1,6 mm | |
Kierteen ⌀ | 2 mm | |
Kierretyökalun tyyppi | Konekierretappi dynaamiseen työstöön | |
Lastu-urien määrä | 2 | |
Värirengas | keltainen | |
Sarja | Master Tap | |
Terien lkm Z | 2 | |
Kierteen syvyys | 8 mm | |
Tuotetyyppi | Kierretapit |
Tuotekoodi | 131110 M2 | |
EAN / GTIN | 4067263819783 | |
Valmistajan numero | 131110 M2 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Master Tap -alumiinikonekierretappi, DLC, M: M2
pyynnöstä
Varastossa
140 kappaletta varastossa
44,05 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
154 kappaletta varastossa
31,74 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
159 kappaletta varastossa
47,38 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
62 kappaletta varastossa
20,59 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Pinnoitus | DLC | nitrattu ja höyrytetty | nitrattu ja höyrytetty | TiN |
Kylkikulma | 60 astetta | 60 astetta | 60 astetta | 60 astetta |
Kokonaispituus L | 47 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
Kierretyyppi | M | M | M | M |
Varren nelikulmio □ | 2,1 mm | 2,1 mm | 2,1 mm | 2,1 mm |
Leikkaussuunta | Oikea | Oikea | Oikea | Oikea |
Käyttö poraustavalla | enintään 4×D läpireiällä | enintään 3×D läpireiällä | enintään 2×D läpireiällä | enintään 3×D läpireiällä |