{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kierteen koko | W1/8 | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Kierretyyppi | BSW | |
Kylkikulma | 55 astetta | |
Lastuava aine | HSS | |
Standardi | DIN 351 | |
Etuviiste | A; D; C | |
Varsi | Lieriövarsi, h9 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Käyttö poraustavalla | enintään 3×D pohjareiällä; enintään 3×D läpireiällä | |
Leikkaussuunta | Oikea | |
Kierteennousu | 0,635 mm | |
Kierrettä/ tuuma | 40 | |
Kierteen ⌀ | 3,18 mm | |
Kokonaispituus L | 40 mm | |
varren ⌀ Ds | 3,5 mm | |
Varren nelikulmio □ | 2,7 mm | |
Alkureiän ⌀ | 2,5 mm | |
Kierretyökalun tyyppi | Käsikierretappi | |
Värirengas | ilman | |
Kierteen syvyys | 6,36 mm | |
Tuotetyyppi | Kierretappi |
Tuotekoodi | 130670 W1/8 | |
EAN / GTIN | 4045197067814 | |
Valmistajan numero | 130670 W1/8 |