{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 2,05 mm | |
Pinnoitus | TiN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | DIN 6539 | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h7 | |
Terien lkm Z | 2 | |
Kärkikulma | 118 astetta | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 9 mm | |
Nousukulma | 30 astetta | |
Varsi | Lieriövarsi, h7 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Lastu-urien pituus Lc | 12 mm | |
Kokonaispituus L | 38 mm | |
varren ⌀ Ds | 2,05 mm | |
Varren toleranssi | h7 | |
Syöttö f teräksessä < 1100 N/mm2 | 0,05 mm/kierr. | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 122160 2,05 | |
EAN / GTIN | 4045197274304 | |
Valmistajan numero | 122160 2,05 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
TKM-kierukkapora, erikoislyhyt, TiN, ⌀ DC h7: 2,05mm
pyynnöstä
Varastossa
88 kappaletta varastossa
9,09 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
74 kappaletta varastossa
7,88 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Pinnoitus | TiN | pinnoittamaton |
Värirengas | ilman | ilman |
Sisäjäähdytys | ei | ei |
Standardi | DIN 6539 | DIN 6539 |
Lastu-urien pituus Lc | 12 mm | 12 mm |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 9 mm | 9 mm |
Tuotetyyppi | Kierukkapora | Kierukkapora |