Kierukkaporasarja HSS nro 114000, kotelo, pinnoittamaton, Tyyppi: 1-10,5

Tuote nro.: 115000 1-10,5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
115 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: HSS
  • tyyppi: N
  • Toleranssi, nimellis-⌀: h8
  • Kärkikulma: 118
  • Varsi: Lieriövarsi

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Porausalue 1 mm - 10,5 mm
Pinnoitus pinnoittamaton
Lastuava aine HSS
tyyppi N
Toleranssi, nimellis-⌀ h8
Kärkikulma 118 astetta
Varsi Lieriövarsi
Terien lkm Z 2
Sisäjäähdytys ei
Porien lukumäärä 24
Alkureiän ⌀ 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm
Teräsarjan porrastus 0,5 mm
sis. kotelon kyllä
Värirengas ilman
Tuotetyyppi Kierukkapora

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 115000 1-10,5
EAN / GTIN 4045197024053
Valmistajan numero 115000 1-10,5

Käyttötaulukko

Alumiini (lyhytlastuinen)
N
45
Teräs < 500 N/mm²
P
40
Teräs < 750 N/mm²
P
30
Teräs < 900 N/mm²
P
25
GG(G)
K
25
Öljy
 
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Koottu DIN 338 -kierukkaporista.
Rullavalssattu, normaali nousukulma, sydänosan paksuus ja paksunema.
Yhtenäisen rakenteen ansiosta joustava − sopii voimakkaaseen poraukseen (esim. käsiporakoneisiin). Hinnaltaan edullinen malli.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


Kierukkaporasarja HSS nro 114000, kotelo, pinnoittamaton, Tyyppi: 1-10,5

Kierukkaporasarja HSS nro 114000, kotelo, pinnoittamaton, Tyyppi: 1-10,5

pyynnöstä
Varastossa
115 kappaletta varastossa
54,86 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
36 kappaletta varastossa
28,64 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
158 kappaletta varastossa
101,66 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
102 kappaletta varastossa
75,90 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
68 kappaletta varastossa
225,98 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
83 kappaletta varastossa
163,88 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Terien lkm Z 2 2 2 2 2 2
Pinnoitus pinnoittamaton pinnoittamaton pinnoittamaton pinnoittamaton pinnoittamaton pinnoittamaton
Teräsarjan porrastus 0,5 mm 0,5 mm 0,5 mm 0,5 mm 0,5 mm 0,5 mm
Porausalue 1 mm - 10,5 mm 1 mm - 10,5 mm 1 mm - 10,5 mm 1 mm - 10,5 mm 1 mm - 10,5 mm 1 mm - 10,5 mm
Toleranssi, nimellis-⌀ h8 h8 h8 h8 h8 h8
tyyppi N N N N INOX N
Tuotetyyppi Kierukkapora Kierukkapora Kierukkapora Kierukkapora Kierukkapora Kierukkapora

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin