Kierukkapora HSS rullavalssattu N, pinnoittamaton, ⌀ DC h8: 6,4mm

Tuote nro.: 114000 6,4
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
  • Pienin tilausmäärä 10 kpl
  • Tilausvaiheet: 10 kpl
pyynnöstä
Varastossa
1 180 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ DC h8 (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: HSS
  • tyyppi: N
  • Toleranssi, nimellis-⌀: h8
  • Kärkikulma: 118
  • Varsi: Lieriövarsi.

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nimellis-⌀ DC 6,4 mm
Pinnoitus pinnoittamaton
Lastuava aine HSS
tyyppi N
Toleranssi, nimellis-⌀ h8
Kärkikulma 118 astetta
Varsi Lieriövarsi.
Terien lkm Z 2
Sisäjäähdytys ei
suositeltu suurin poraussyvyys L2 53,4 mm
Lastu-urien pituus Lc 63 mm
Kokonaispituus L 101 mm
varren ⌀ Ds 6,4 mm
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 0,07 mm/kierr.
Värirengas ilman
Tuotetyyppi Kierukkapora

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 114000 6,4
EAN / GTIN 4045197009043
Valmistajan numero 114000 6,4

Käyttötaulukko

Alumiini (lyhytlastuinen)
N
45
Teräs < 500 N/mm²
P
40
Teräs < 750 N/mm²
P
30
Teräs < 900 N/mm²
P
25
GG(G)
K
25
Öljy
 
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Rullavalssattu, normaalit nousukulma, sydänosan paksuus ja paksunema.
Mitat standardin DIN 338 mukaan.
Yhtenäisen rakenteen ansiosta joustava − sopii voimakkaaseen poraukseen (esim. käsiporakoneisiin). Hinnaltaan edullinen malli.

Suositus:

Suurin poraussyvyys:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


Kierukkapora HSS rullavalssattu N, pinnoittamaton, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 6,4mm

Kierukkapora HSS rullavalssattu N, pinnoittamaton, ⌀ DC h8: 6,4mm

pyynnöstä
Varastossa
1 180 kappaletta varastossa
1,38 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
418 kappaletta varastossa
alkaen 1  Kpl
2,85 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen 10  Kpl
2,38 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
826 kappaletta varastossa
alkaen 1  Kpl
7,31 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen 10  Kpl
6,10 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 592 kappaletta varastossa
alkaen 1  Kpl
6,22 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen 10  Kpl
5,19 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
89 kappaletta varastossa
alkaen 1  Kpl
18,98 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen 10  Kpl
15,81 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 797 kappaletta varastossa
alkaen 1  Kpl
3,65 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen 10  Kpl
3,04 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Terien lkm Z 2 2 2 2 2 2
Värirengas ilman ilman ilman ilman vihreä ilman
Kokonaispituus L 101 mm 101 mm 101 mm 101 mm 101 mm 101 mm
Kärkikulma 118 astetta 118 astetta 118 astetta 118 astetta 118 astetta 118 astetta
Lastu-urien pituus Lc 63 mm 63 mm 63 mm 63 mm 63 mm 63 mm
varren ⌀ Ds 6,4 mm 6,4 mm 6,4 mm 6,4 mm 6,4 mm 6,4 mm
suositeltu suurin poraussyvyys L2 53,4 mm 53,4 mm 53,4 mm 53,4 mm 53,4 mm 53,4 mm

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin