Kertakäyttöinen kevythuppu, Väri: GREY

Tuote nro.: 097282 GREY
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
82 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Väri Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Paino 130 g
Valmistajamerkintä S333LG
Tuotetyyppi Puhaltimella varustetun hengityssuojaimen lakiosa

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 097282 GREY
EAN / GTIN 4046719250257
Valmistajan numero 7000000144

Kuvaus

Malli:

Mukava kertakäyttöhuppu kokoa M/L silmien ja kasvojen suojalla normin EN 166:F mukaisesti. Laaja kasvojen suojaus valkoisella joustomateriaalilla, joka parantaa käyttömukavuutta ja vähentää melua. Sisäänrakennettu pääpidike tekee kevythupusta heti käyttövalmiin. Suuri visiiri mahdollistaa erittäin laajan näkökentän ja suojaa häikäisevältä heijastusvalolta. Erinomainen ilmankierron jakautuminen näissä hupuissa parantaa käyttömukavuutta ja vähentää melua.
Kestävä materiaali, kuitenkin pehmeä, sähköistymätön ja nukkaamaton.

Käyttö:

Käyttöalueet, joissa pääosaa on usein vaihdettava, esim. lääketeollisuus.

Standardi:

EN 12941 suojausluokka TH3; EN 166

Sopii:

  • Nro 097175 Versaflo™ TR800 -puhallinhengityssuojain
  • Nro 097281 Versaflo™ TR600
  • Nro 097180 Versaflo™ TR300 + puhallinhengityssuojain

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin