Kemikaalisuojakäsineet UltraNitril 381 11

Tuote nro.: 094755 11
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 pari
    20,56 € / pari
  • alkaen 12 pari
    17,14 € / pari
Koko-opas

Koko-opas

Näin voit helposti määrittää oikean käsineen koon.

1 = käden ympärysmitta:
Mittaa kätesi ympärysmitta kämmenesi leveimmästä kohdasta.

2 = käden pituus:
Mittaa kätesi pituus keskisormen kärjestä kämmenen päähän.

So wird gemessen
Hanskan koko Käsien ympärysmitta mm Käsien pituus mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
pyynnöstä
Varastossa
39 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Käsineen koko Yksikköhinta sis. alv
  • Käsineiden ominaisuudet: Ei sisällä silikonia; lateksiton
  • Suojausluokka: Suojaus bakteriologisia vaaroja vastaan, EN 374
  • EN 374: Tyyppi A (JKLOPT)

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sisältö 72
Käsineiden ominaisuudet Ei sisällä silikonia; lateksiton
Suojausluokka Suojaus bakteriologisia vaaroja vastaan, EN 374
Käsineen koko 11
EN 374 Tyyppi A (JKLOPT)
Kemikaalinkestävyys JKLOPT
EN 388 3111A
EN 388:2003 3121
EN 407 X1XXXX
Rungon materiaali puuvilla
AQL 1,5
Pituus 355 mm
Paksuus 0,95 mm
Väri vihreä
Käyttö uudelleenkäytettävä
Vuorimateriaali puuvillaneulos
Seinämän paksuus 0,85 mm
Normi/erikoistilaus EN 374
EN EN 374
silikoniton kyllä
Läpäisyaika (asetoni 99 %) <10 min
Läpäisyaika (etaaninitriili 99 %) <10 min
Läpäisyaika (sykloheksaani 99 %) >480 min
Läpäisyaika (dimetyylisulfoksidi 99 %) 120–240 min
Läpäisyaika (etanoli 95 %) 240–480 min
Läpäisyaika (isopropanoli 99 %) >480 min
Läpäisyaika (metanoli 99 %) 10-30 min
Läpäisyaika (natriumhydroksidi 40 %) >480 min
Läpäisyaika (natriumhydroksidi 50 %) >480 min
Läpäisyaika (rikkihappo 50 %) >480 min
Läpäisyaika (rikkihappo 96 %) 60–120 min
Suojausluokka Luokka III
Käsinetyyppi Kemikaalisuojakäsineet
Pinnoitus Nitril
Tuotetyyppi Kemikaalisuojakäsineet

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 094755 11
EAN / GTIN 3245423814118
Valmistajan numero 381 11

Kuvaus

Malli:

Kemikaalisuojakäsine Stansolv AK22, sisäkäsine puuvillaneulosta parasta mukavuutta varten, nitriiliä, EN 374, paksuus 0,85 mm, nestetiivis, ei sis. silikonia, sopii elintarvikkeille FDA:n mukaan, erittäin hyvä mekaaninen kestävyys. Pituus 35,5 cm, CE 3121.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin