{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sisältö | 100 | |
Käsineiden ominaisuudet | Ei sisällä silikonia; lateksiton; Elintarvikesertifiointi | |
Suojausluokka | Suojaus bakteriologisia vaaroja vastaan, EN 374 | |
Käsineen koko | 9 | |
EN 374 | Tyyppi A (AJKOPT) | |
Kemikaalinkestävyys | AJKOPT | |
EN 388 | 3101X | |
Materiaali | PVC | |
Rungon materiaali | Nitril | |
AQL | 0,65 | |
Pituus | 320 mm | |
Paksuus | 0,38 mm | |
Väri | vihreä | |
Käyttö | uudelleenkäytettävä | |
Vuorimateriaali | puuvillaveluuri | |
Seinämän paksuus | 0,45 mm | |
Normi/erikoistilaus | EN 374 | |
silikoniton | kyllä | |
lateksiton | kyllä | |
Läpäisyaika (asetoni 99 %) | <10 min | |
Läpäisyaika (sykloheksaani 99 %) | >480 min | |
Läpäisyaika (isopropanoli 99 %) | >480 min | |
Läpäisyaika (metanoli 99 %) | 10-30 min | |
Läpäisyaika (natriumhydroksidi 40 %) | >480 min | |
Läpäisyaika (rikkihappo 96 %) | 60–120 min | |
Suojausluokka | Luokka III | |
Käsinetyyppi | Kemikaalisuojakäsineet | |
Pinnoitus | PVC | |
Tuotetyyppi | Kemikaalisuojakäsineet |
Tuotekoodi | 094745 9 |