{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sisältö | 1 | |
Käsineiden ominaisuudet | Ei sisällä silikonia; lateksiton; Soveltuu kosketusnäytöille | |
Neulosteknologia | 13G | |
EN 388 | 4X32F | |
EN 407 | X1XXXX | |
Rungon materiaali | INTERCEPT™ | |
Pinnoitus | Nitril | |
Materiaali | Nitril | |
Pinnoitevaihtoehto | Kämmenpuoli | |
Käyttöalue | Allround | |
Väri | musta | |
Standardi | EN 407 | |
Käsineen koko | 9 | |
Paino | 30,9 g | |
Kosketuskuumuus enint. | 100 °C | |
Pituus | 213 mm | |
Käyttö | uudelleenkäytettävä | |
silikoniton | kyllä | |
Suojausluokka | Luokka II | |
Käsinetyyppi | Leikkaussuojakäsineet | |
Viiltosuojaluokka | F | |
Tuotetyyppi | Leikkaussuojakäsineet |
Tuotekoodi | 094568 9 | |
EAN / GTIN | 10076490449572 | |
Valmistajan numero | 11-542/9 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
Käsinepari HyFlex® 11-542, Käsineen koko: 9
pyynnöstä
Varastossa
112 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
24,48 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
12
Kpl
20,40 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
5 315 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
12,01 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
12
Kpl
10,01 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
389 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
30,77 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
12
Kpl
25,65 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|||
Käyttöalue | Allround | Heavy Duty | Allround | Heavy Duty | Heavy Duty |
Pinnoitus | Nitril | Nitriilivaahto | Nitriilivaahto | PU | Nitriilivaahto |
Rungon materiaali | INTERCEPT™ | DYTEC | DYTEC | HPPE | HDPE |
Käyttö | uudelleenkäytettävä | uudelleenkäytettävä | uudelleenkäytettävä | uudelleenkäytettävä | uudelleenkäytettävä |
EN 388 | 4X32F | 4543F | 4543F | 4X42F | 4443F |
Tuotetyyppi | Leikkaussuojakäsineet | Leikkaussuojakäsineet | Leikkaussuojakäsineet | Leikkaussuojakäsineet | Leikkaussuojakäsineet |
Pinnoitevaihtoehto | Kämmenpuoli | Kämmenpuoli | Kämmenpuoli | Kämmenpuoli | Kämmenpuoli |