{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sisältö | 96 | |
Käsineiden ominaisuudet | Ei sisällä silikonia; lateksiton; Ei sisällä DMF:ää | |
Istuvuus | Erittäin hyvä | |
EN 388 | 4343B | |
Rungon materiaali | PEHD | |
Pinnoitus | Nitril | |
Pinnoitevaihtoehto | Kämmenpuoli | |
Käyttöalue | Allround | |
Väri | musta / harmaa | |
Pinnoitemateriaali | Nitriili | |
Käsineen koko | 8 | |
Paino | 37 g | |
Pituus | 230 mm - 270 mm | |
EN 388 hankauksenkestävyys | 4 | |
EN 388 viiltolujuus | 3 | |
EN 388 jatkorepäisylujuus | 4 | |
EN 388 lävistyslujuus | 3 | |
Käyttö | uudelleenkäytettävä | |
silikoniton | kyllä | |
Hengittävyys | Hyvä | |
Ei sisällä DMF:ää | kyllä | |
Sormituntuma | Erittäin hyvä | |
Märkäpito | Hyvä | |
Öljypito | Erittäin hyvä | |
Kuumuussuoja | Ei tiedossa | |
Suojausluokka | Luokka II | |
Käsinetyyppi | Monikäyttökäsineet | |
Viiltosuojaluokka | B | |
Tuotetyyppi | Leikkaussuojakäsineet |
Tuotekoodi | 094470 8 |