{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Erikoispalvelut | Tekstiilin viimeistely | |
Sukupuoli | Miehille | |
Kangaskoostumus | 65 % polyesteriä; 35% puuvillaa | |
Materiaalin paino / kankaan paksuus | 166 g/m2 | |
Verhous vakiona | Oeko-Tex-standardi 100 | |
Pesu | Kirjopesu 60 °C:ssa | |
Väri | tummanharmaa | |
Koko ES | 48L | |
Koko NL | C154 | |
Koko SE | C62 | |
Valmiskoot DE | 110 | |
Koko FR | 48L | |
Koko IT | 48L | |
Tuotetyyppi | Työhousut |
Tuotekoodi | 091844 110 | |
Valmistajan numero | 195918459800D110 |