{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Blakläder Multinorm-vaatteet | |
Sukupuoli | Miehille | |
Kangaskoostumus | 75% puuvillaa; 24 % polyesteriä; 1% erikoiskuitu | |
Materiaalin paino / kankaan paksuus | 350 g/m2 | |
Verhous vakiona | Oeko-Tex-standardi 100 | |
Pesu | Kirjopesu 60 °C:ssa | |
Kuivaus | hellävarainen rumpukuivaus (matalassa lämpötilassa) | |
Silitys | kohtalaisen kuuma, 150 °C asti. | |
Vaatteet noudattavat | DIN EN ISO 1149 antistaattiset ominaisuudet; DIN EN ISO 11612 suojaus liekeiltä ja kuumuudelta; DIN EN ISO 11611 suojaus hitsattaessa | |
Väri | merensininen/keltainen | |
Koko UK | M | |
Koko US | M | |
Koko ES | C50 | |
Koko NL | C50 | |
Koko SE | C50 | |
Valmiskoot DE | 50 | |
Koko FR | 44 | |
Koko IT | C50 | |
Standardi | EN IEC 61482-2; EN ISO 20471; EN 14404 | |
Tuotetyyppi | Huomiolappuhaalari |
Tuotekoodi | 091709 50 | |
EAN / GTIN | 7330509501528 | |
Valmistajan numero | 260815143389C50 |