Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Hybridiliivi, tummansininen / musta, Vain yksi koko: L

Tuote nro.: 090609 L
Koko-opas

Koko-opas

GARANT Hyödyllinen kokotaulukkomme näyttää sinulle, koot sinun on huomioitava tuotemerkin GARANT osalta

Normaalit miesten koot
Tilauskoko DE Koko INT Rinnanympärys cm Vyötärönympärys cm Lantionympärys cm Jalan sisämitta cm Hihan pituus cm Korkeus cm
44 XS 86 - 89 78 - 81 88 - 91 78 63 169 - 175
46 S 90 - 93 82 - 85 92 - 95 79 64,5 171 - 177
48 M 94 - 97 86 - 89 96 - 99 80 66 173 - 179
50 M 98 - 101 90 - 93 100 - 103 81 66 175 - 181
52 L 102 - 105 94 - 97 104 - 107 82 67,5 177 - 183
54 XL 106 - 109 98 - 101 108 - 111 83 69 179 - 185
56 XL 110 - 113 102 - 105 112 - 117 84 69 180 - 186
58 2XL 114 - 117 106 - 109 118 - 121 85 70,5 181 - 187
60 3XL 118 - 121 110 - 113 122 - 125 86 72 182 - 188
62 3XL 122 - 125 114 - 117 126 - 129 87 72 182 - 188
64 126 - 129 118 - 121 130 - 133 88 73,5 182 - 188
Tukevat miesten koot
Tilauskoko DE Rinnanympärys cm Vyötärönympärys cm Lantionympärys cm Jalan sisämitta cm Korkeus cm
24 94 - 97 88 - 91 98 - 101 76 166 - 172
25 98 - 101 92 - 95 102 - 105 77 168 - 174
26 102 - 105 96 - 99 106 - 109 78 170 - 176
27 106 - 109 100 - 103 110 - 113 79 172 - 178
28 110 - 113 104 - 107 114 - 119 80 174 - 180
29 114 - 117 108 - 111 120 - 123 81 176 - 182
Hoikat miesten koot
Tilauskoko DE Rinnanympärys cm Vyötärönympärys cm Pakaroiden mittaus cm Jalan sisämitta cm Korkeus cm
90 90 - 93 80 - 83 90 - 93 83 178 - 184
94 94 - 97 84 - 87 94 - 97 84 180 - 186
98 98 - 101 88 - 91 98 - 101 85 182 - 188
102 102 - 105 92 - 95 102 - 105 86 184 - 190
106 106 - 109 96 - 98 106 - 109 87 186 - 192
110 110 - 113 100 - 103 110 - 115 88 188 - 194
Naiset
Koko INT Normaalit naisten koot (pituus 176 cm - 180 cm) Rinnanympärys cm Vyötärönympärys cm Lantionympärys cm Jalan sisämitta cm Hihan pituus cm Korkeus cm
XS 34 80 - 83 66 - 69 88 - 91 80 58 164 - 176
S 36 84 - 87 70 - 73 92 - 95 80 59 164 - 176
M 38 88 - 91 74 - 77 96 - 99 80 60 164 - 176
M 40 92 - 95 78 - 81 100 - 103 80 60 164 - 176
L 42 96 - 100 82 - 85 104 - 107 80 61 164 - 176
XL 44 101 - 106 86 - 91 108 - 111 80 62 164 - 176
XL 46 107 - 112 92 - 96 112 - 115 80 62 164 - 176
2XL 48 113 - 118 97 - 101 116 - 119 80 63 164 - 176
3XL 50 119 - 124 102 - 106 120 - 123 80 64 164 - 176
3XL 52 125 - 130 107 - 111 124 - 127 80 64 164 - 176
54 131 - 136 112 - 116 128 - 131 80 65 164 - 176

Näin mitataan

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Vain yksi koko Yksikköhinta sis. alv
  • Kangaskoostumus: 100% polyesteriä
  • Materiaalin paino / kankaan paksuus: 300
  • Pesu: 30 °C hienopesu

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Työvaatteet
Sukupuoli Miehille ja naisille
Kangaskoostumus 100% polyesteriä
Materiaalin paino / kankaan paksuus 300 g/m2
Pesu 30 °C hienopesu
Väri tummansininen / musta
Vain yksi koko L
Tuotetyyppi Liivi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 090609 L
Valmistajan numero 090609 L

Kuvaus

Malli:

Poistunut tuote, jossa entinen GARANT-logo. Kevyt, vettähylkivä ja hengittävä hybridiliivi. Laadukas, 2-suuntainen vetoketju edessä sekä sisäpuolinen tuulilista ja leukasuojus. Toiminnallinen sisätasku MP3-/iPod-soittimelle ja vetoketjutaskut. Laadukas materiaalisekoitus hengittävää Micro-Ripstop-materiaalia, jossa on helppohoitoinen keinokuitutoppaus ja joustavat Softshell-kappaleet sivuilla, kauluksessa ja olkapäissä.
  • Kaikki vetoketjut YKK:lta®.
  • Helmassa säädettävä nauha.
  • Pidennetty, pyöristetty selkäosa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin