{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kemiallinen perusta | Metakrylaatti | |
Dynaaminen viskositeetti | 800 mPas - 1 500 mPas | |
Tiheys | 1,08 g/cm3 | |
Muoto | nestemäinen | |
leimahduslämpötila | 100 °C | |
Käyttölämpötila-alue | −55 °C - 180 °C | |
Kosketuslujuusaika | 5 min - 10 min | |
Toimintalujuus vastaa | 3 h - 6 h | |
Ominaisuudet | tiivistävä; fluoresoiva UV-valossa | |
Kestävyys | GARANT GreenPlus | |
soveltuu materiaalille | Metalli | |
soveltuu käyttöalueelle | Kierretiiviste; Kierrelukitus; yleiskäyttöinen | |
Kierretyypille | Hienokierre | |
Kierrekoolle M enint. | M36 | |
Lujuusluokka | matalalujuuksinen | |
Pienin irtoamislujuus | 5,5 Nm - 11,5 Nm | |
Väri | violetti | |
Täyttö | 50 ml | |
Säilytyslämpötila | 5 °C - 23 °C | |
Kestävyys valmistuspäivästä | 24 kk | |
Sarja | GreenPlus | |
Tuotetyyppi | Kierrelukitus |
Tuotekoodi | 088060 50 | |
EAN / GTIN | 4062406422790 | |
Valmistajan numero | 088060 50 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Kierrelukitus 2GP22, Sisältö: 50ml
pyynnöstä
Varastossa
20 kappaletta varastossa
|
pyynnöstä
Varastossa
11 kappaletta varastossa
|
|
soveltuu materiaalille | Metalli | Metalli |
soveltuu käyttöalueelle | Kierretiiviste; Kierrelukitus; yleiskäyttöinen | Kierretiiviste; Kierrelukitus; yleiskäyttöinen |
Ominaisuudet | tiivistävä; fluoresoiva UV-valossa | tiivistävä; fluoresoiva UV-valossa |
Täyttö | 50 ml | 250 ml |
Toimintalujuus vastaa | 3 h - 6 h | 3 h - 6 h |
Käyttölämpötila-alue | −55 °C - 180 °C | −55 °C - 180 °C |
leimahduslämpötila | 100 °C | 100 °C |